測定・測量用品 :「水平器 小型」の検索結果
商品豆知識
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
アクセサリー感覚で携帯できる小型水平器!
DIYに最適!簡易水平器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40(アクリル本体部分)
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。