商品豆知識
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載
トラスコ品番794-4969
寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲0~90°
質量(g)370
使用電池単4電池×3本
表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質アルミ
測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニュウム
材質(気泡管)アクリル樹脂
寸法(mm)18×47×130mm
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付
材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
水平・垂直・45°が測定可能!
測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100
仕様測定面強力マグネット付き
材質(本体)アクリル樹脂製
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。