商品豆知識
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。