3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5% セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4 質量(g)約430(電池含む) 外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 適合規格適合規格 定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 有効最大表示値200MΩ 有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下 定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです 使用温度範囲(℃)0~+40 表示液晶、最大表示”3999” 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5 保存温度(℃)-10~+60 使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 動作原理二重積分方式 オートパワーオフ約30分(解除可能) 電池寿命約120時間 極性表示自動切替、”-”のみ表示 保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと) 使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷