絞り込み
ブランド
  • 山本電機製作所
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
    用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等測定方式圧力/着圧式仕様受圧エレメント/ダイヤフラム付属品取付ネジセット材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能角度(°)目盛表示/約270広角表示測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)置針なし耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
    適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム寸法(mm)Φ138×69接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管)質量(g)270精度±1.5%FS測定圧力差圧式
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • 簡易ピトー管 山本電機製作所

    簡易ピトー管

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ WO81 山本電機製作所

    マノスターゲージ WO81

    山本電機製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • パネル貫通継手 山本電機製作所

    パネル貫通継手

    山本電機製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様ビニル管用材質黄銅・鋼RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5パネル厚(mm)最大6
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    24,580税込27,038
    1個
    31日以内出荷
    豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • VT形高圧側回転口金 山本電機製作所

    VT形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飾りピトー管 山本電機製作所

    飾りピトー管

    山本電機製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
  • VT形低圧側回転口金 山本電機製作所

    VT形低圧側回転口金

    山本電機製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MT形口金 山本電機製作所

    MT形口金

    山本電機製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体WO81シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伝送器 EMT6 山本電機製作所

    伝送器 EMT6

    山本電機製作所
    19,980税込21,978特価
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型微差圧伝送器 小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。 センサ部にヒステリシスの小さい シリコーンゴムを採用 上部にゼロ調整トリマがあり 設置後のゼロ調整が容易
    測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)タイプ露出端子形出力電流(mA)2線式4~20DC口金ビニル管用測定方式差圧式耐圧力(kPa)計器本体:50材質外装:ポリアミド電気信号交換方式:可変インダクタンス絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約110精度(%)(20℃において)±2.5FS温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
  • 静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100 山本電機製作所

    静圧管 ビニル管 id4mm 長さ100mm PTS-VT4-100

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・リン青銅パネルカット寸法(mm)Φ6.5長さ(mm)170
  • VR形高圧側回転口金 山本電機製作所

    VR形高圧側回転口金

    山本電機製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VR形低圧側回転口金 山本電機製作所

    VR形低圧側回転口金

    山本電機製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS61A

    山本電機製作所
    13,980税込15,378特価
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
    測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)接点単極常開密閉形口金ビニル管用測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定取付姿勢水平~垂直間(取付任意)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20材質外装:ポリアミド耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示質量(g)約140取付ねじサイズM4接点構成SPST(単極単投)、N.O.電気的寿命10万回以上構造接点:リードスイッチ定格DC0.1A-30V最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電流DC0.25A最大開閉電力(W)DC10仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RITS5Pコネクタ付ケーブル 山本電機製作所

    RITS5Pコネクタ付ケーブル

    山本電機製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。
    用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル被覆外径(mm)芯線:1.0ケーブルサイズ(AWG)#24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターデジタルセンサ 山本電機製作所

    マノスターデジタルセンサ

    山本電機製作所
    54,980税込60,478
    1個
    23日以内出荷
    30×30型 デジタル微差圧センサ 自社開発の静電容量型圧力センサ搭載 センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス 密着取り付け可能 視認性に優れた大型12セグメントLCD使用 UL規格品、EU指令適合品 極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式センサー静電容量型取付姿勢垂直面取付使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)電源電圧12~24V DC±10%(リップル10%以下)消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)質量(g)約30仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約70°使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脈動防止器 ビニル管 id4 山本電機製作所

    脈動防止器 ビニル管 id4

    山本電機製作所
    4,298税込4,728
    1台
    31日以内出荷
    空気の脈動を抑えるアクセサリ 測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。 計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
    用途ビニル管用材質黄銅
  • 総静圧管 ビニル管 id6mm 山本電機製作所

    総静圧管 ビニル管 id6mm

    山本電機製作所
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    総圧と静圧を測定する総静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTT-VT6-170 山本電機製作所

    総圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTT-VT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)170
  • マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所

    マノスターゲージ FR51A

    山本電機製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • WO81 携帯用箱 PB-01 山本電機製作所

    WO81 携帯用箱 PB-01

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    F形専用
    材質
  • マノシス圧力伝送器 山本電機製作所

    マノシス圧力伝送器

    山本電機製作所
    99,980税込109,978
    1個
    23日以内出荷から82日以内出荷
    10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション 変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用 高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)変換方式(電気信号)可変インダクタンス絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脈動防止器 金属管 od6 山本電機製作所

    脈動防止器 金属管 od6

    山本電機製作所
    4,298税込4,728
    1台
    31日以内出荷
    空気の脈動を抑えるアクセサリ 測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。 計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
    用途金属管用材質黄銅
  • 壁用ピトー管 ビニル管 id6 山本電機製作所

    壁用ピトー管 ビニル管 id6

    山本電機製作所
    4,198税込4,618
    1台
    31日以内出荷
    壁取付用に設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S 山本電機製作所

    腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。
    用途ビニル管用材質ステンレス鋼
  • 総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170 山本電機製作所

    総圧管 PT口金 od6mm 長さ170mm PTT-PT6-170

    山本電機製作所
    6,998税込7,698
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質PBT・黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)170
  • 静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170 山本電機製作所

    静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)170
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S

    山本電機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用寸法L(mm)68適合壁厚(mm)10~55仕上切削仕上げ材質ステンレス鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 計器用エアフィルタ ビニル管 id6mm用 AF-VT6 山本電機製作所

    計器用エアフィルタ ビニル管 id6mm用 AF-VT6

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
    用途ビニル管用材質黄銅
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    30日以内出荷
    〈主な利用分野〉 一般工場管理設備 集塵機負圧・空調機器差圧 フィルタ圧損管理 精密機械製造ライン ビル空調管理設備
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金一体型測定方式差圧式材質(接点)銀合金/金めっき設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム接点構成SPDT(単極双投)電気的寿命10万回以上仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • ホースバンド Φ10 XHB10 山本電機製作所

    ホースバンド Φ10 XHB10

    山本電機製作所
    319税込351
    1台
    31日以内出荷
    ビニル配管後の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用
    適合管外径(Φmm)10材質
  • WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L 山本電機製作所

    WO81 VR回転口金 L側 ビニル管 id6mm KGA81VR-L

    山本電機製作所
    2,498税込2,748
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
    材質黄銅タイプ低圧側
  • WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H 山本電機製作所

    WO81 VR回転口金 H側 ビニル管 id6mm KGA81VR-H

    山本電機製作所
    2,498税込2,748
    1台
    31日以内出荷
    チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径6のビニル管またはゴム管を接続できます。
    材質黄銅タイプ高圧側