測定・測量用品 :「自動化・制御機器」の検索結果
商品豆知識
アズワン品番1-6778-01
質量(kg)約2.7
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)260×220×80
プローブ50×148×35(mm)
温度測定範囲(℃)-20~80
電源コード(m)2
外部出力0~5V
露点温度範囲(℃)-60~40
湿度測定範囲0.1~99.9%RH
センサケーブル長さ(m)1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。