4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)6.7x~50x(Φ34.3mm~Φ4.6mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8 形式双眼ズーム 作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDHW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x~5x(ズーム比7.5) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)170 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm) 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6 形式双眼ズーム 作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)190 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

総合倍率:12倍~84倍 この一台で 「見る・記録する・計測する」 全てが可能です。 ズーム顕微鏡、LED照明、カメラ、液晶モニターが一体化。
付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く) 総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm) 記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル 作動距離(mm)約90(照明下面部より) 照明LEDリング照明 スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付 対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7 接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用) 液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD 計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積
1台
289,800 税込318,780
47日以内出荷

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)