測定・測量用品 :「USB中継」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリx2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96X65.8X24.4
通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)
動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)湿度90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ
防水性なし
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル
寸法(mm)66×38.6×96
質量(g)約120
タイプ4Gデータ通信
電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)
対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上
対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500C
アンテナサイズ(mm)55
通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2
入出力接点入力/フォトモスリレー出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。