バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性)
時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW)
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)
仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803
アズワン品番67-4843-14
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。