2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式プローブで内部温度、非接触測定にて表面温度の測定が可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。プローブは本体に折り畳んで収納非接触表面温度測定では、HACCPの食品危険温度域外(10℃以下、60℃以上)の測定結果にはピッピと音でお知らせ。IP65準拠。水周りで使用でき、丸洗いOK!
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理。揚げ物の油、パン作り、チョコレートのテンパリング、調乳などの温度管理。野菜栽培の土、水などの温度管理。非接触での温度測定で設備の維持管理 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 75 電源単4形乾電池 × 2本 測定範囲(℃)【プローブ温度(内部温度)】-55 ~ +330【非接触表面温度】-55 ~ +250 センサータイプK熱電対センサー、赤外線センサー プローブΦ3.5(先端:Φ 1.8 mm) × 115mm、SUS304 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 38.5 × 160 × 22.5 (プローブ収納時) 分解能(℃)0.2 放射率0.95(固定) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠 オートパワーオフ【プローブ温度(内部温度)】Hold後15秒、通常10分、アラーム使用時60分【非接触表面温度】Hold後15秒 RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)【プローブ温度(内部温度)】・±2(-55.0 ~ -5.2 ・±1(-5.0 ~ +100.0 ・±1%rdg(+100.2 ~ +330.0 【非接触表面温度】・±3(-55.0 ~ -10.2 ・±2(-10.0 ~ +100.0 ・±2%rdg(+100.2 ~ +250.0
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き 3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置) 付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本 質量(g)約93.5(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 3本 感度センサー正面から約2 cm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22 カウント時間最大99分59秒/最小1秒
1セットほか
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)