測定・測量用品 :「精密騒音計 レンタル」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)68×245×45
分解能0.1dB
周波数特性A特性、C特性
電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。