測定・測量用品 :「一軸圧縮試験機」の検索結果
商品豆知識
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
型式手動式歪制御型
寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30
種別電動式一軸500N
型式電動式歪制御式運研港湾型
速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変
電動機特殊シンクロナスモーター
アズワン品番62-0861-10
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。