1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲0~500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0~+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)