1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。 機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。 電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) 被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。
付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)