商品豆知識
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適!
コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)
セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本
厚さ(mm)25
測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m
質量(g)350
電源単3電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)80×163
構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体
精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)
プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz
周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替
接続【PC】USBポート
表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き
自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正
表示桁数最大下3桁
使用温湿度範囲0~50℃/0~95%
温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。