標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:50m/s2(Peak)
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)10~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
フルスケールレンジ:100m/s2
測定範囲フルスケールの1%~110%
出力電流4~20mA/0~フルスケール
周波数範囲(Hz)5~1000
確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内
電源(V)ドライブ:DC9~28
温度範囲(℃)-20~80
保護構造IP64
ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル
ケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)
質量(g)105(ケーブル除く)
付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
関連資料カタログ(3.46MB) 製品資料(1.27MB) 仕様書(0.28MB)
1セット
¥104,800
税込¥115,280
7日以内出荷
サイドコネクタ。
質量(g)29
取付方式M6ネジ
使用温度範囲(℃)-40~150
外形寸法(mm)Hex14×30
周波数(kHz)共振周波数:30
材質(ケース)ステンレススチール
周波数範囲(Hz)1~7000(±1dB)
ケーブルケーブル別売
コネクタ10-32
関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)16000
電荷感度(pC/m/s2)5
耐衝撃加速度(m/s2)20000
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。
小型軽量で使い勝手が良いです。
4台のセンサを同時にドライブできます。
3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源(V)AC85~132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×180
周波数範囲(Hz)0.1~センサの上限周波数まで
入力端子BNCコネクタ、4チャンネル
出力端子BNCコネクタ、4チャンネル
関連資料カタログ(0.38MB) 仕様書(0.07MB)
使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)
検出器駆動電源DC24V、4mA
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
小型、軽量、シェア型。
質量(g)2.9
取付方式M3ネジ
使用温度範囲(℃)-30~110
外形寸法(mm)Hex9×10.25
周波数(kHz)共振周波数:40
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)0.8~16000(±3dB)
ケーブルLNC-6D-2m付き
コネクタM3
関連資料仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)2200
電荷感度(mV/m/s2)1
耐衝撃加速度(m/s2)10000
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
高感度、シェア型。
質量(g)10
取付方式M6ネジ
使用温度範囲(℃)-50~110
外形寸法(mm)Hex14×18.5
周波数(kHz)共振周波数:40
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)5~10000(±3dB)
ケーブルケーブル別売
コネクタ10-32
関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)220
電荷感度(mV/m/s2)10
耐衝撃加速度(m/s2)49000
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
小型、衝撃用。
質量(g)13
取付方式M6ネジ
使用温度範囲(℃)-20~140
外形寸法(mm)Hex12×18
周波数(kHz)共振周波数:55
材質(ケース)ステンレススチール
周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)
ケーブルケーブル別売
コネクタ10-32
関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)50000
電荷感度(pC/m/s2)0.8
耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)0.2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~160
外形寸法(mm)Φ3.5×2.5
周波数(kHz)共振周波数:60
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB)
ケーブルケーブル3m直出し
コネクタケーブル直出し
関連資料仕様書(0.15MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)1000000
電荷感度(pC/m/s2)0.035
耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
耐衝撃、高周波数。
質量(g)2.7
取付方式M3ネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
外形寸法(mm)Hex9×10.5
周波数(kHz)共振周波数:70
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)1~15000(±1dB)
ケーブルLNC-6D-2m付き
コネクタM3
関連資料仕様書(0.11MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)1000000
電荷感度(pC/m/s2)0.3
耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
振動監視用
低価格
横型
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
使用温度範囲(℃)-50~120
超小型、平板型、シェア型。
質量(g)0.8
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~160
外形寸法(mm)Φ6.5×4.2
周波数(kHz)共振周波数:40
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)1~12000(±1dB)
ケーブルLNC-6D-2m付き
コネクタM3
関連資料仕様書(0.04MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)10000
電荷感度(pC/m/s2)0.17
耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
1332B、1332B-01Hで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。
振動監視用
低価格
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
最大加速度(m/s2)800
使用温度範囲(℃)-50~120
質量(g)62
超小型、リング、シェア型。
質量(g)1.9
取付方式M2ボルト
使用温度範囲(℃)-50~160
外形寸法(mm)Φ8×5
周波数(kHz)共振周波数:60
材質(ケース)ステンレススチール
周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)
ケーブルLNC-6D-2m付き
コネクタM3
関連資料仕様書(0.05MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)5000
電荷感度(pC/m/s2)0.2
耐衝撃加速度(m/s2)10000
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
検波方式True RMS
確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
3軸、超小型。
質量(g)1.2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~160
外形寸法(mm)8×7×5.5
周波数(kHz)共振周波数:5
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)
ケーブルケーブル別売
コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)
関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)25000
電荷感度(pC/m/s2)0.04
耐衝撃加速度(m/s2)50000
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。
広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。
小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。
ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。
オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。
アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。
センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。
通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA
質量(kg)約2
電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230
適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器
関連資料カタログ(0.41MB)
取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB)
加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール
加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール
速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール
変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケール
ハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100
ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
3軸、小型、シェア型。
質量(g)4.8
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-20~160
外形寸法(mm)10×17×7
周波数(kHz)共振周波数:35
材質(ケース)チタニウム
周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)
ケーブルLNC-6D-2m×3本付き
コネクタM3(×3)
関連資料仕様書(0.08MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)
最大加速度(m/s2)10000
電荷感度(pC/m/s2)0.16
耐衝撃加速度(m/s2)100000
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
小型・低価格で、上限2段の、精度の良い振動監視ができます。
振動モードは加速度・速度・変位が内部スイッチで選べます。
ハウジングはアルミの防滴構造、ケーブルグランドでケーブルを固定できます。(IP64相当)
アラームレベルの設定は、内部デジタルスイッチにより1~99%の範囲で1%ステップで行えます。
最大60秒までのアラーム遅延が設定可能なので誤動作を防止できます。
回転機・プラント設備・大型構造物など、あらゆる振動の監視ができます。
用途・送風機の振動の監視
・工場での誘引・排気ファン等の振動の監視
・攪拌機等の振動の監視
・アトマイザーの振動の監視
・遠心分離器の振動監視
・特殊車両の衝突時の監視
・冷却塔の振動監視
・ポンプの振動監視
・製造ライン等での異常振動の監視
・発電機の振動監視
仕様耐圧 リレー接点-ハウジング間 AC 1,500V 1分間リレー接点-電源(24V)間 AC 1,500V 1分間電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
トラスコ品番453-8986
質量(g)約700g
寸法(W)90×(H)56×(D)70mm
保護構造ハウジング構造 :IP-64
出力2系統リレー出力 動作遅延0~約60秒(内部可変) 自己保持動作1系統 (A接点) 自動復帰動作1系統 (A接点) 接点定格 AC/DC 125V,0.5A
電源ドライブ電源 :DC24V±0.5V,12mA(Typ.),20mA(Max.)
使用温度範囲使用:-10℃+70℃ 保存:-20℃~+80℃
精度5%以内(25℃,80Hz,10m/s2,正弦波)
周波数範囲(Hz)加速度: 5~500Hz(+5%,-10%)速度・変位: 10~500Hz,5~500Hz(+5%,-10%)
材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)
直線性フルスケールの1%以内
適合ケーブルケーブル外径:標準Φ11~13mm(出荷時にΦ7~13mmの範囲で指定可能)
適合電線0.2~2.5mm2(AWG24~16)
警報設定1.加速度: 1~99m/s2(Peak)2.速度: 1~99mm/s(PeaK)3.変位:0.01~0.99mm(P-P)
耐振性振動100m/s2、衝撃1,000m/s2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
校正証明書一般校正
標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。
温度範囲(℃)-20~80
ハンディタイプのポータブル振動計です。誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。Hi/Loのレンジ切替により、加速度測定は0.01m/s2~199.9m/s2、速度測定は0.01mm/s~199.9mm/s、変位測定は0.001~19.99mm(P-P)まで幅広い範囲の計測が可能です。単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200
出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ
精度フルスケールの2.5%以内
周波数特性 2~100Hz±5%以内
検出器Model-2400A マグネット付
サービス分類レンタル
超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。
確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)
電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内
質量(kg)6.5
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。