測定・測量用品 :「温度・湿度管理機器」の検索結果
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260
電源単3乾電池4個
測定範囲(℃)-30~+50
測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度±0.2℃
分解能0.1℃
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
測定範囲(℃)-30~50
精度±0.2℃以内
最小目盛0.2℃
外寸法(mm)90×90×400
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。
測定範囲(℃)-30~50
精度±0.2℃以内
最小目盛0.2℃
外寸法(mm)100×105×430
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品
測定範囲(℃)-10~42
精度±0.5℃以内
最小目盛0.5℃
外寸法(mm)70×75×255
1個
¥66,980
税込¥73,678
12日以内出荷
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
規格一般製品
測定範囲(℃)-10~42
精度±0.5℃以内
最小目盛0.5℃
外寸法(mm)70×75×255
1個
¥66,980
税込¥73,678
13日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。