測定・測量用品 :「撮影用 スクリーン」の検索結果
セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°
材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)
寸法(mm)カメラヘッド:3.9
質量(g)365、【スクリーン】705
出力ビデオ:マイクロHDMI
電源充電式リチウム電池
全長(m)プローブ:1.5
温度(℃)充電:0~40
機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能
DC電源アダプタ(V)5/3A
解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)
視野90°
フォーマット形式静止画JPG、動画MP4
画面サイズ5” in タッチスクリーン
サイズ(mm)162×128×46
保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。
作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5
防水性IP54、(先端側)IP67
ストレージマイクロSD 最大64GB
落下耐久(m)1
USBデータ転送/充電:USB-C
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。