測定・測量用品 :「虫眼鏡」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類スケールルーペ
最小目盛(mm)0.1
材質(レンズ)ガラス
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。
種類カップルーペ
外径(Φmm)32
材質(レンズ)ガラス
レンズ径36mmの重ね合わせ式ルーペです。
用途一般検査、観察。
レンズ径(Φmm)36
種類携帯用
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。
外径×高さH(Φmm×mm)37×28
寸法(mm)(レンズ)23
質量(g)10
種類アイルーペ
材質(レンズ)ガラス
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類手持ち式
電源単2乾電池×2本(別売)
替球豆電球2.5V(0.5A)
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。
フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g)320
種類スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)320
レンズ径(Φmm)53.5
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35
全高320mm
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)(レンズ)15
仕様クロームナシジメッキ
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
正確な測定を容易にできます。
使用頻度の高い、5種類のスケール盤をセットにしました。
コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野も明るくシャープで効率よく検査・測定作業を行えます。
交換用スケール 5枚セット…S-202 / S-203 / S-207 / S-208 / S-210
(購入時には、S-202のスケールが1枚、本体に取付けされています。)
サイズ約Φ37×54
トラスコ品番219-0958
質量(g)175
種類スケールルーペ
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)21
トラスコ品番848-1771
材質アルミ・樹脂・アクリル
質量(g)70
種類スケールルーペ
レンズガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)28
トラスコ品番848-1772
材質樹脂
質量(g)20
種類カップルーペ
レンズ白ガラスレンズ
サイズ(mm)44×28
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。
倍率(倍)4
レンズ径(Φmm)36
トラスコ品番219-1326
質量(g)20
種類アイルーペ
外径×高さH(Φmm×mm)40×27
材質(レンズ)ガラス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
机上、ワークデスクに最適です。
用途一般検査、観察、読書。
種類ドーム型
大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。
倍率(倍)8
外径×高さH(Φmm×mm)40×43
トラスコ品番219-1334
寸法(mm)(レンズ)28/36
質量(g)32
種類アイルーペ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)4
種類携帯用
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)約41×23×6t [mm]
白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。
光量微調整可能です(乱反射防止)。
用途金属・電子部品の検査。
印刷物・製版の校正。
全長(mm)130
種類手持ち式
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)
替球交換不可
倍率(倍)4
レンズサイズ(mm)45
トラスコ品番848-1770
材質真鍮・亜鉛
質量(g)100
種類スタンドルーペ
レンズガラスレンズ
サイズ(mm)高さ125×幅48
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。
レンズ径(Φmm)30
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池CR2016×2個(付属)
本体寸法(mm)最大:170×140
ベース寸法(mm)60×90×6
定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
レンズを交換する事で3種類の倍率でご利用いただけます。
寸法(mm)(レンズ)28×75
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途検査、観察、読書などに。
材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール
幅(mm)59
高さ(mm)9
奥行(mm)59
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)Φ45
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
寸法(mm)(レンズ)36
種類スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80
全高140mm
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)70
種類アイルーペ
電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)150
ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36
可動範囲(mm)35
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。