ザラージ タイマークロックキングジム(2件のレビュー)当日出荷
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502質量(g)約1330(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)時計機能○動作温度(℃)0~45動作湿度(%)30~80(非結露)アズワン品番64-8839-08カウントダウン機能○カウントアップ機能○
電池蓋サンコウ電子税込¥769¥699
重心調整皿エー・アンド・デイ税込¥87,978¥79,980