絞り込み
ブランド
- 丸井計器
- モノタロウ(221)
- A&D(エー・アンド・デイ)(240)
- HIOKI(日置電機)(201)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(371)
- SK11(111)
- SK(新潟精機)(397)
- TRUSCO(367)
- たくみ(118)
- エスコ(1,072)
- カネテック(139)
- シンワ測定(515)
- タジマツール(TJMデザイン)(299)
- テクロック(120)
- フルーク(FLUKE)(122)
- マイゾックス(244)
- ムラテックKDS(192)
- 佐藤計量器製作所(128)
- 共立電気計器(135)
- 永井ゲージ製作所(99)
- 高島計器(274)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

半径測定器 Rキャリパー
丸井計器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55デプスバー無全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
シングルプロトラクター
丸井計器(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
デジタルプロトラクター
丸井計器¥99,980税込¥109,9781台欠品中デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
ベベルプロトラクター(分度器)
丸井計器¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から10日以内出荷主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント測定範囲360°(0-90°×4)材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180最小読取値5′器差±5′
デジタル角度計 ハイトゲージベベル
丸井計器¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。付属品ブラケット、クランプネジトラスコ品番311-0141測定範囲180°質量(g)約150電源単4形乾電池×2本最小読取値1分または0.01°機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本)繰返し精密度1分表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)器差±5分サイズ(mm)107.5×57×27.75