測定・測量用品 :「メガラス」の検索結果
商品豆知識
ガラス製レンズを使用したライトルーペ。 倍率2.5倍 / 直径90mm / 重量166g
仕様●レンズサイズ:直径90mm●倍率:2.5倍●重さ:166g●商品サイズ:縦226×横97×高28(mm)●箱サイズ:縦226×横101×高31(mm)●材質:ガラス・プラスチック・他●レンズ:ガラスレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)
アズワン品番65-8286-45
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)
種類ヘッドルーペ
光源LED発光ダイオード
使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。