1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル指示形ショア硬さ試験機として愛用されているものです。機構は落下高さを19mmとし、反跳はその最高点において補足され、硬さ値HSは自動的にダイヤルに指示されます。計測筒を機枠から取り外して手持ち測定することもでき、測定範囲の広範、操作が簡単で迅速、などの特徴があり、広く使用されています。
仕様垂直ギャップ/75mm、平面範囲/62mm 付属品硬さ調整片(硬・軟)、V形受台、突付ゲージ、ハンマ取出具、硬さ換算表、格納箱、ビニルカバー(機体覆用) 幅(mm)(据付面)150 質量(kg)16 奥行(mm)(据付面)162 全高(mm)360 JIS規格JIS B7727
1台
529,800 税込582,780
90日以内出荷

おすすめ人気ランキング