測定・測量用品 :「含水比測定器」の検索結果
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲0~50%
構造IP-65防水型
精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.001
センサー寸法(mm)Φ10×210
消費電流(mA)DC5
インターフェース1.5V単4電池×4
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。