測定・測量用品 :「自動水位制御用フロートスイッチ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
比重差0.01の界面検出が可能です。2液の正確な液比重を必ずお知らせ下さい。
測定感度比重差0.01以上
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)3
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。