樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)20
寸法d(mm)10
寸法H(mm)7
材質ABS樹脂
質量(g)6
使用ネイルNo.2~No.7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。