測定・測量用品 :「長さ計」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620 仕上ブラック 回転方向正回転 リセットツマミ 表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164222 アズワン品番67-4835-23
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164237 アズワン品番67-4835-37
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233 アズワン品番67-4835-33
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231 アズワン品番67-4835-31
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 BM3:10-5
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164218 アズワン品番67-4835-19
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235 アズワン品番67-4835-35
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216 アズワン品番67-4835-17
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-5-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164219 アズワン品番67-4835-20
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217 アズワン品番67-4835-18
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236 アズワン品番67-4835-36
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232 アズワン品番67-4835-32
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220 アズワン品番67-4835-21
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221 アズワン品番67-4835-22
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238 アズワン品番67-4835-38
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-5-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164223 アズワン品番67-4835-24
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

古里精機製作所パルス発信器 SK-301
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252 アズワン品番67-4835-43
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング