スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
【カメラの特徴】
・スーパーファインコントラスト(MSXR)
・高解像度・高精度
・温度情報付きJPEG画像
・軽量コンパクト
【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。
【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。
【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。
【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。
【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m
セット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)0.575(バッテリーを含む)
温度精度±2℃または読み値の±2%
ディスプレイ3.0インチ
解像度熱画像:76800(320×240)
視野45°×34°
温度分解能(℃)0.06未満
解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Mac
モード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇
フォーカスフォーカスフリー
内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MP
コントラストMSX(R)スーパーファイン:〇
使用時間(時間)バッテリー:4
焦点距離最小:0.5m
フレームレート9Hz
パレットカラー:レインポー、グレイ、アイアン
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。