商品豆知識
ガスバスターライトは、酸欠、有毒ガスの安全管理用として数多くの現場でお使いいただける超小型、超軽量シングルガス検知器です。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、 そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
仕様警報方式:80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ
電源CR2-3Vリチウム乾電池
連続使用時間(時間)8800(警報無きこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30
検知方式拡散式
お客様でセンサーを簡単に交換できます。
センサー部を交換すれば、制御部一つでさまざまなガスを検知できます!
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。
センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。
ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。
工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理
電源AC100-240V
分解能0.01
機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能
気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%
ガス採気方式拡散式
検知原理接触燃焼式
動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。