絞り込み
ブランド
  • Digi-Pas
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(1,997)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(545)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】2軸式超精密デジタル水準器 Digi-Pas

    【レンタル】2軸式超精密デジタル水準器

    Digi-Pas
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    水平測定、傾斜角度、位置合わせ、表面平坦性識別、振動測定、およびリアルタイムのワイヤレスBluetoothやUSBリモート計測及びデータの記録が可能。
    仕様【振動計(相対グラム)】2、【PC同期ソフトウェア】Professional Edition(CD-R)、【自己校正機能】○セット内容本体、取扱説明書、USBケーブル、ソフトウェアProfessional Edition、Professional Edition用ドングル、収納ケース材質PC ABS/鋳物寸法(mm)188×62×37測定範囲【単軸】0.0000~±4.0000°、【デュアル軸】0.0000~±2.0000°質量(g)1150精度±1 秒(0~1080 秒)、±3秒表示カラーTFT液晶ディスプレイ再現性1秒(≦5μm/m)接続Bluetooth(30Mまで) 、USB2.0 ケーブル(5Mまで)電池単4電池×4本またはUSBにて給電可能動作温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル
  • 2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア Digi-Pas

    2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア

    Digi-Pas
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。 Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。) 見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。 1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型) Digi-Pas

    2軸式高精度デジタル水準器(振動計内蔵型)

    Digi-Pas
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器です。 先進のMEMSセンサ技術を搭載した商品となっており、安定して高い精度での角度&振動の測定を実現した商品となっております。 商品本体はIP65の防塵、防止型で、出荷時には校正証明書(※ISO非対応。)が付属されており、2年補償でサポートも充実。(※故意な破損等については対象外。) また付属のBasic Editionでパソコンへの接続が可能(有線)です。 データ収集、分析は別売のProfessinonal Editionが必要になります。ProfessionalEdition使用時にはBluetooth接続が可能になり、2軸同時測定で低コスト化、作業効率アップを実現。校正についても自己校正機能が搭載されておりお客様自身でも簡単に校正していただくことができます。(※簡易校正機能。)
    表示TFT液晶ディスプレイ電源単4電池×4本およびUSBにて充電可能材質PCABS、アルミニウム接続USB2.0ケーブル(5mまで)、Blouetooth class1(30mまで)※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります。使用環境温度(℃)-10~50寸法(mm)188×62×37RoHS指令(10物質対応)対応