絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(238)
- A&D(エー・アンド・デイ)(903)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- SK(新潟精機)(1,087)
- SKC(環境測定)(507)
- TESA[測定用品](604)
- testo(テストー)(476)
- アイゼン(529)
- エスコ(1,956)
- カネテック(456)
- ガステック(481)
- シンワ測定(1,048)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- テクロック(838)
- ホーザン(615)
- マイゾックス(672)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(92)
特価

データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用
アズワン(7件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個欠品中用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥2,338~税込¥2,572~1個当日出荷ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)付属品磁石付き質量(g)40温度計の種類表面用温度計
スマホファイバースコープ Φ7.9mm
アズワン(1件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)仕様先端LED:8個ケーブル長(m)5対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上センサーカメラ:CMOS解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440視野角70°防塵防水性能IP67動作温度(℃)0~45アズワン品番4-6222-01先端径(Φmm)7.9焦点距離2~10cm
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
アズツール時計付防滴タイマー
アズワン¥909税込¥1,0001個当日出荷濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。表示形式デジタル時計機能○防水性防滴型カウントダウン機能○
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル校正証明書一般校正
LEDライト付スケールルーペ 10×
アズワン¥9,435税込¥10,3791個当日出荷トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケースサイズΦ45×55mm質量(g)225電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)倍率10×レンズ径(Φmm)30光源白色LED×6個アズワン品番4-2548-01
ルーペ
アズワン¥6,435税込¥7,0791個当日出荷付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ
アズワン¥16,700税込¥18,3701個当日出荷コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。質量(g)約250(電池4本含む)電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)測定項目湿度、温度精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)チャンネル数2表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHセンサー感温部/バンドギャップ式半導体センサー、感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)温度精度±0.3、±0.5湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40データメモリ(点)最大約8000(1サンプリング周期で1)サンプリング周期1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分湿度精度±3(Typ)、±5(Max)(25℃・10~90%RH)アズワン品番4-793-01記録間隔1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分アラームなし湿度測定範囲(%RH)0~90
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥31,200~税込¥34,320~1個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
12CHデータロガー用オプション ADL12用
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥26,900税込¥29,5901個欠品中1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04ラインレギュレーション出力電流:≦20mA、出力電圧:≦20mVmV
カウンティングスケール
アズワン¥40,890税込¥44,9791個当日出荷から翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220幅(mm)330寸法(mm)330×300×125質量(kg)約3.7高さ(mm)125種類カウンティングスケール奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)計量皿寸法(mm)285×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約150時間ひょう量単位kg
薬包紙ケース
アズワン¥5,890~税込¥6,479~1個当日出荷フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。材質アクリル樹脂
天秤カバー
アズワン¥28,512税込¥31,3631個当日出荷通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
デジタル温度計
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷測定データを固定するデータホールド機能付きです。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。 表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。測定範囲(℃)-50~1300精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃付属品テスト用電池付寸法(mm)156×65.5×35質量(g)約177電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)センサータイプK熱電対表示3.5桁LCD表示温度測定範囲(℃)-50~1300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~+60温度表示方式デジタルサンプリング速度2.5回/秒
デジタルマノメータ(ゲージ圧計)
アズワン(2件のレビュー)¥26,600税込¥29,2601個欠品中データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。付属品テスト用電池×1個接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHgアズワン品番1-6121-01商品タイプレンタル品はこちら
水分測定用アルミニウム皿
アズワン¥8,990税込¥9,8891箱(80枚)当日出荷多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。直径(Φmm)100高さ(mm)7アズワン品番1-5790-01純度(%)アルミニウム99.5%
デジタル温湿度計 校正証明書付 TT-538
アズワン¥16,900税込¥18,5901個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。快適レベルを5段階で表示します。過去の最高・最低温湿度を表示できます。温度測定範囲(℃)-5~45校正証明書一般校正
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!最小表示(g)0.01計量皿寸法(Φmm)110仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85質量(g)約600種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
マンホールリフター
アズワン¥719税込¥7911個当日出荷側溝のフタ、水道栓のフタ、マンホールを開けられます。 力が入りやすく持ち上げやすい形状で仕上げました。 本体には頑丈な炭素工具鋼を使用しサビに強いニッケルメッキ仕上げ。 先端は吊上げた物が抜け落ちにくい構造です。仕様●重量:265g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4103-60
コンベックス SDシリーズ JIS 1級
アズワン(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷オートロック式で使いやすいです。種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5材質(ケース)ABSJIS規格1級材質(テープ)SK4アズワン品番4-3840-01目盛種別片面
防水デジタル温度計
アズワン¥20,800税込¥22,8801個当日出荷加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
湿度インジケーターカード
アズワン¥11,700税込¥12,8701缶(150枚)当日出荷密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
...