3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
校正証明書一般校正
1台
485 税込534
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000 校正証明書一般校正
1個
144,000 税込158,400
14日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200 接続(容量)15A 入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm) 電源コード(m)2 設定温度(℃)0~1000 温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き) 動作(制御)PIDオートチューニング 電圧許容範囲定格電圧の10%
1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)