測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。
脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。
規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。
脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様30秒計(1/5秒目盛)
タイプ手巻き式
表示部脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ
計測内容[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回
アズワン品番0-4394-01
1個
¥50,292
税込¥55,321
翌々日出荷
ミニサイズ・75gの超軽量コンパクトで、1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信可能です。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密測長に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12.5●最小表示(mm):0.001●取付軸径(mm):8●測定力(N):0.5~0.9●電源:CR2032●保護等級:IP67●目盛仕様:デジタル+アナログ●電源(V):CR2032●無線方式:Bluetooth●有線方式:USB/RS232●文字盤径(mm):45●原産国:スイス●コード番号:243-3753
アズワン品番67-5653-77
1台
¥114,800
税込¥126,280
32日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。