5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷

白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+500℃ アズワン品番65-9133-76
1本
13,350 税込14,685
翌々日出荷

。白金測温抵抗体センサー(Pt100)に接続して、温度を測定・記録します。記録されたデータはパソコンに読み込む事ができ、グラフや表が作れます。記録間隔は、1秒から60分までの15通りから選択できます。
仕様●保護管径:Φ3.2mm●保護管長:100mm●ケーブル長:1m●測定温度範囲:-200~+300℃ アズワン品番65-9133-75
1本
10,350 税込11,385
12日以内出荷

食品工場等で多用する広域測定が可能です。
寸法(mm)67.5×169×26、<センサー>感温部/3.2×150 質量(g)約170 電源単3型電池×2(テスト用付属)(充電池DC1.2V使用可能) 測定範囲(℃)-199.9~+500.0 コード長さ(m)<センサー>約1.1 精度0.1%of rdg +0.2℃ 分解能-199.99~+199.99℃/0.01℃、+200.0~500.0℃/0.1℃ 機能データメモリ・ホールド・最高最低値記憶・比較・上下限監視アラームブザー通知・カレンダー・時計・電池残量表示・オートパワーオフ サンプリング約0.5秒 使用環境温度(℃)0~50 アズワン品番2-7785-21 特性<センサー>PT100Ω白金A級センサー、精度:±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは測定値)、トレーサビリティ体系書類:トレーサビリティ体系図、校正証明書、検査成績書(-30・0・50・90・180℃)、標準器検査性清書のコピー
1個
106,000 税込116,600
8日以内出荷

1台
475 税込523
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング