3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。 タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。 インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。 ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。
仕様●大きさ(mm):14×35×10●※iPad、iPhoneに合わせて設計されているため、機種によっては使用できない場合があります。●※プレパラートは付属しませんので、別途ご用意をお願いいたします。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-15
1セット
1,010 税込1,111
8日以内出荷

Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。 スタンドで固定することで安定した撮影ができます。 付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12 質量(g)520 電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池) 倍率10~230× 対応OSWindows(R)8/10/11 寸法(Φ×mm)本体/約44×154 インターフェースUSB2.0 最大解像度1920×1080 画素数300万画素 アズワン品番4-4779-01
1個
45,900 税込50,490
10日以内出荷

静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過) 付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB) 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) サイズ(mm)140×178×330 アズワン品番2-6681-12 インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
94,400 税込103,840
当日出荷