1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ多機能測定機器
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2% 測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB 質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440 電源006P型 9V乾電池 精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合) 表示測定値:4桁表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280 センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き) 分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1 温度測定範囲(℃)-40~70 周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性) マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク 単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃ 風速測定範囲(m/s)0.5~30.0 保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH 動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH オートパワーオフ15分間操作がない場合 温度測定精度±2.0℃ 電池寿命約30時間 測定間隔1秒毎に1回 測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000 標高(m)2000 湿度測定精度±5%RH 適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷