測定用品 (4) 測定関連サービス (4) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: JFEアドバンテックすべて解除
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテック 15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途 鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。 仕様 ●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件 電源 単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池) 測定方式 電磁誘導式及び渦電流式両用 表示 測定値:ディジタル表示4桁バックライト付 測定精度 +(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm 機能 統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能 構成 本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア 測定範囲(μm) 素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500 防塵・防滴 保護等級:IP65 動作温度範囲(℃) 本体使用温度0~50
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 翌々日出荷 から 10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途 圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査 セット内容 本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×155×33 質量(g) 本体/200±10 探触子/50±10 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射法 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード 塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1 測定誤差 (被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。 表示単位 0.01mm メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 速度範囲(m/s) 音速調整:1000~12000 被測定物被覆 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属 アラーム 上下限アラーム
【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 5日以内出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様 周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容 本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g) 約380(充電池パック2個装着時) 備考 G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃) 0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示 TFTカラー液晶・バックライト付 分解能 解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×155 保護等級 IP67 連続使用時間(時間) 2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号 振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ 【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード 加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー 1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間) 15以内 保管温度範囲(℃) -10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲 【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ 【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ 88dB以上 サービス分類 レンタル
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 9日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品 カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×33×155 質量(g) 本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm) 塗膜下測定:3.0~20.0/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚3.0以上(測定物が鋼板の場合)・塗膜無測定:1.5~90.0(0.4~250.0)/最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル方式(128X64)バックライト付き 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成 本体、T型深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定モード 塗膜下測定:B1-B2 測定誤差 0.4~19.9mm ±0.1mm、20.0~250.0mm ±0.5%rdg (測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。※rdgは、readingの略で表示値の意味です) 表示単位 0.1mm アラーム内容 上下限アラーム 深触子 ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、(標準付属探触子)T型探触子 7Z10NDT-T、(外径(接触面径)) Φ13.0(Φ11.5)mm 音速範囲 1000~12000m/s メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。
超音波厚さ計 JFEアドバンテック 4日以内出荷
小型ボディに多機能を搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。
付属品 カプラント、収納ケース、T型探触子1本、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取り扱い説明書、検査成績書、保証書 寸法(mm) 70×30×151 質量(g) 本体:200±10、深触子:50±10(電池込) 測定範囲(mm) 0.8~80.0 /最小パイプサイズ 外径Φ27.2以上、肉厚1.5以上(測定物が鋼板の場合) 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定方式 超音波パルス反射方式 表示方式 液晶デジタル方式(128X64)バックライト付 外部出力 記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 構成 本体、深触子1本、収納ケース、カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書 繰返し性 ±0.1mm 統計機能 データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差 測定誤差 (0.8~19.9mm)±0.1mm(20.0~80.0mm)±0.5%rdg ※測定物が鋼板の場合です。※()内は測定範囲を示しています。※rdgは、readingの略で表示値の意味です。 表示単位 0.1mm アラーム内容 上下限アラーム 深触子 ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m)、型式 5Z10NDT-K、周波数 5MHz、外径(接触面径) Φ13.0(Φ11.5)mm [お客様にて交換可能] 音速範囲 1000~12000m/s メモリー機能 最大保存点数 10000点(1000点X10ブロック)(グループ分け可能)、内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類) 被測定材 鋼、ステンレス、アルミニウム、チタンなどの金属。ガラス、樹脂等の非金属。
【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。
最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。
現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途 河川、各種水路等 仕様 【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容 表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質 ABS相当 質量(kg) 約1.1 タイプ 電磁誘導方式 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m) 10 内容 メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度 測定値の±2%または、±0.005m/s 表示 LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×100×90(突起含まず) 外部出力 RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm) 30×64 メモリー容量 2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ 0~5m/s 測定方向 1軸1方向 表示内容 現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級 IPX5相当 分解能(m/s) 0.002 サービス分類 レンタル
【レンタル】コロナ放電チェッカ JFEアドバンテック 翌日出荷 から 3日以内出荷
周波数(kHz) 検出中心周波数:40 指向性 検出:±8° 機能 放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802) データ記録件数 (データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件 出力 ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 電源 単三アルカリ乾電池×4 連続使用時間(時間) 8時間以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×98×268 質量(g) 約400(乾電池含まず) 使用温湿度範囲 0~40、10~85 セット内容 本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】ワイパー式メモリDO計 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。
光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様 【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可) 寸法(mm) Φ70×232 質量(kg) 空中約1.2、水中約0.6 測定範囲 DO:0~200%、水温:-3~45℃ 精度 DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃) センサータイプ DO:燐光式、水温:サーミスタ 材質(ケース) チタン2種 分解能 DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃ メモリー microSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~