測定・測量用品 :「校正用温度計」の検索結果
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。
キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。
T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。
表面センサーは3~4秒で高速応答です。
付属品ネックストラップ・本体ビニールケース
寸法(mm)54×40×172
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)-99.9~+1300
本体質量(g)約150
精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
センサーK熱電対/T熱電対
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)
機能表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション
サンプリング(測定)約1秒
防塵防水性能JIS C0920-2003 本体/保護等級6
アズワン品番2-448-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。
測定温度範囲(℃)-99.9~850.0
アズワン品番3-5954-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。