測定・測量用品 :「セイコー 電波 目覚まし 時計」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)