測定・測量用品 :「受信機」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mm トラスコ品番394-2661 電源(V)リチウムイオン充電池パック 電源リチウムイオン充電池パック 深度(m)【探索】30
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷


トラスコ品番820-2316 セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器 材質ABS 電圧送信機 質量(g)540 電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限 セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース 寸法(mm)【コムリンク】150×90×30 質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300 電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池 感度【センサー】12V/g 接続方法【PC】Bluetooth 保護等級IP68(最大水深2m) 寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100 受信周波数920MHz 出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済) 受信方式RF無線 動作温度範囲(℃)-30~70 サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)