3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのPCにUSB接続し、PCのモニターで観察できます。 顕微鏡の接眼レンズ(差し込み径23.2mm)と差し替えて使用します。 画像データの編集、計測が可能。
仕様露出:オート/マニュアル 付属品デジタル顕微鏡カメラ本体、アダプターリング(23.2mm~30mm)、取扱説明書、保証書 出力USB2.0 電源USB給電 対応OSWindows 7、8、10、11 ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。 センサー1/3.2型 2MP カラーCMOS 有効画素数約200万画素 最大解像度1600×1200pixel ホワイトバランスオート/マニュアル アズワン品番64-9176-93 フレームレート15fps @ 1600×1200、15fps @ 1280×960、30fps @ 640×480(848×480) ゲインオート/マニュアル ピクセルサイズ:2.8×2.8μm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
1セット
529 税込582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
付属品専用スタンド ソフトウェアCD 寸法(mm)32Φ×108 質量(g)約113 出力USB2.0 倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時) 対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降 記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080) 照明装置白色LED 8個 画素数200万画素 映像出力USBライブ カメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
1個(1個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷