測定・測量用品 :「温湿度計 ログ」の検索結果
商品豆知識
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ182×32
色ホワイト
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約230
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32
温度表示方式アナログ
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
材質ABS、PS
寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約110
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146
温度表示方式アナログ
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド
材質ABS、PS
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位
本体質量(g)約 99(スタンド含まず)
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)10~40
機能暑さ指数(4段階)
湿度測定範囲(%)20~90
保証期間1年
取扱説明書(0.36MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。