測定・測量用品 :「LCDデジタル顕微鏡」の検索結果
商品豆知識
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。