測定・測量用品 :「モース硬度計」の検索結果
商品豆知識
硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。
HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。
グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。
携帯に便利なハードケース入り
仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865
トラスコ品番333-3736
材質SKS-8(JIS)
全長(mm)175
質量(kg)0.23
刃長(mm)65
刃径(Φmm)4.3
1セット(6本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。