測定・測量用品 :「測定 望遠鏡」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21
最短合焦距離3m
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102
本体質量(g)74
コーティングマルチコート
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)30
付属品ケース、ストラップ
質量(g)238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150
視界5.8°
最短合焦距離5m
1000m先の視野(m)101
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)10
鏡筒・架台・三脚・アイピース他アクセサリーを1つにまとめて持ち運びができ、車からの移動時・観測場所への移動時に最適です。鏡筒部・三脚部(マウント含む)をそれぞれ3か所の面ファスナーにて固定。鏡筒と三脚の間には仕切りがついており、傷を付ける心配もなく安心してお使いいただけます。口径150mm以下、長さ950mm以下のものでしたら、屈折式・反射式にこだわらずに収納が可能です。アクセサリーポーチが付属していますので、ファインダーやアイピースなど小物類をまとめて収納できます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×400×200
質量(g)1000
付属品アクセサリーポーチ
材質ポリエステルナイロン
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。
鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。
簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。
卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450
ファインダー6倍24mm
分解能1.16秒
仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm
付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット)
種別ニュートン反射式
寸法(mm)(鏡筒)140×420
質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず)
倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200
有効径(Φmm)主鏡100
F値4.5
架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
1991年に天体望遠鏡ブランドとして誕生したBORG。これまで培ってきたノウハウを、これから天体観測にチャレンジするユーザーに向けてお勧めするべく、MOEBIUSシリーズ第一弾としてMOMEBIUS 55+M-M5経緯台+三脚セットをご用意しました。特長はBORGシリーズと同じ分割式鏡筒システムの採用。MOEBIUSシリーズのパーツ接続部分はBORGと共通のため、グレードアップやオプションの追加拡張が可能です。星空観測や写真撮影に「自分流のカスタマイズ」が加わることで、皆様の天文ライフの中で愛機として末永くお楽しみいただくことができます。また各パーツで分割ができるため、持ち運びや保管の際にコンパクトに収納できるというメリットがあります。望遠鏡本体はBORG同様その殆どをアルミ削り出しパーツとし、外観・性能共にBORGの上位機種同様の仕上がりとなっています。鏡筒に組み合わさるKenkoの経緯台も完全オリジナルとなっています。従来モデルに比べコンパクトかつスタイリッシュなデザインに仕立てました。機構としてはフリーストップ式にロック機能を組み合わせていますので、スムーズな操作と安定した固定を両立しております。
付属品20mmアイピース、エレクティングプリズム
質量(kg)鏡筒:1、架台:1.22、三脚:3.1
形式ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
取付寸法(mm)パーツ:31.7スリーブ/M57
範囲高度:0~90°
対物レンズ有効径(mm)55
焦点距離(mm)600
架台経緯台
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー
質量(kg)鏡筒:1.9
種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式
等級極限:11.8等星
電源単3乾電池8本(別売)
寸法(Φmm)接眼部:31.7
倍率(倍)集光力:212.4倍
モーターDCサーボモーター
分解能1.14秒
ファインダー6×30mmファインダー
対物レンズ有効径(mm)102
焦点距離(mm)1300
F値12.7
架台経緯台式(エンコーダー内蔵)
入数1個
直径×長さ(mm)鏡筒:115×310
駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。
付属品NEWスカイコントローラー2、6×24mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、25mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル
質量(kg)鏡筒:1.6
種類天体望遠鏡:ニュートン反射式
等級極限:11.8等星
電源単3乾電池8本(別売)
寸法(Φmm)接眼部:31.7
倍率(倍)集光力:204倍
モーターDCサーボモーター
分解能1.16秒
ファインダー6×24mmファインダー
対物レンズ有効径(mm)100
焦点距離(mm)450
F値4.5
架台経緯台式(エンコーダー内蔵)
入数1個
直径×長さ(mm)鏡筒:140×420
駆動時間(時間)(乾電池)約4
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍
付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤
寸法(mm)鏡筒:80×340
高さ(mm)架台(三脚):460~1110
質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820
等級極限等級:10.2等星
分解能2.4秒
ファインダー5倍24mm口径
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)360
比率【口径】1:7.2
マウント経緯台
光学方式屈折式
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スカイウォーカーSW-60Aは初めて天体望遠鏡を使う子供たちに使いやすさと、持ち運びやすさを重視してシンプルに設計した天体望遠鏡です。組み立ても工具いらずで、ネジ1本で完了です。天体望遠鏡の操作性も、フリーストップ式を採用。見たい位置で手を放せば止まってくれるので直感的に操作ができます。また煩わしいファインダー調整の必要のない「のぞき穴ファインダー」を採用してるので、対象物を導入しやすいでしょう。SW-60Aは買ってすぐにお使いいただるよう、天頂ミラーやアイピース(2個)も付属。35倍、87.5倍の倍率で楽しめます。天体について詳しく解説している天体ガイドブックが付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:肉眼の73.4倍
セット内容鏡筒、三脚、アイピース(20mm、8mm)、天頂ミラー、天体ガイドブック、取扱説明書、予備ピントロックねじ
寸法(mm)鏡筒:Φ66×93
高さ(mm)架台(三脚):開脚時980
質量(g)795、架台(三脚):850
等級極限:10.7等
分解能1.93秒
コーティングマルチコーティング
ファインダーのぞき穴ファインダー
対物レンズ有効径(mm)60
焦点距離(mm)700
比率(口径比)1:11.6
マウント経緯台
光学方式屈折式
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)8
付属品収納ケース、ストラップ
本体質量(g)73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×98
最短合焦距離30cm
レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-6435-06
アイレリーフ(mm)12
実視界(°)7
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
倍率16~48倍のズーム式フィールドスコープ。65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
質量(g)750
倍率(倍)16~48ズーム
コーティングマルチコーティング
最短合焦距離6m
対物レンズ有効径(mm)65
三脚取付ねじ1/4インチネジ穴
1000m先の視野(m)40.1~19.2
明るさ16.8~2
ひとみ径(Φmm)4.1~1.4
アイレリーフ(mm)14~12
実視界(°)2.3~1.1
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
仕様高度範囲:0~90°
寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)
質量(kg)約1.22
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)アリ:45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
架台経緯台
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。
三脚は安定感のある伸縮式のステンレス製三脚を採用。
お好みの高さに変更する事ができますので、楽な姿勢で観測できます。
三脚ステーには標準でアクセサリートレイが付属していますので、接眼レンズなどを置くことができ夜間の観察時などにも便利です。
架台と三脚もハンドルネジ1本で着脱が可能ですので、見たい時にさっと組み立てができチャンスを逃しません。
仕様高度範囲:0~90°
寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)
質量(kg)約1.22
高さ(mm)680~1100
タイプ三脚:ステンレス製2段式
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)アリ:45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
架台経緯台
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
口径90mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径90mm 焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できます。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:165、高度範囲:0~90°
付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)
寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)
質量(kg)約1.22、鏡筒:2.07(フード含む)
高さ(mm)680~1100
タイプ三脚:ステンレス製2段式
等級極限等級:15.7
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)アリ:45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
分解能1.3”
ファインダー6倍
焦点距離(mm)900
口径(mm)90
外径D×長さL(mm)鏡筒:115×900(突起部除く)
架台経緯台
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
倍率20~60倍のズーム式傾斜型のフィールドスコープ。80mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。スマホアダプターが付属していますので、気軽に撮影を楽しめます。三脚取付ネジ穴(1/4)がついていますので、お持ちの三脚に固定して観察できます。マルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。防滴仕様となっていますので、突然の雨でも安心してご使用いただけます。見口を回転させてアイポイントを調整することが可能です。裸眼の方でも眼鏡を掛けている方でも、簡単にアイポイントを調整できます。専用ケースが付属しているため、持ち運びが簡単。また本体サイズも小さいため、外への持ち運びも苦になりません。フードを伸ばすことにより、雨滴を防いだり、余分な光をカットして見やすくなります。バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。
付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス
材質ガラス繊維強化プラスチック(本体)
質量(g)965
倍率20~60倍ズーム
本体寸法(mm)411×155×97
レンズマルチコート
最短合焦距離8m
対物レンズ有効径(mm)80
1000m先の視野(m)33~16
明るさ16~1.7
アイレリーフ(mm)14~12
実視界(°)1.9~0.9
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
無料アプリ「スカイメモ」をダウンロードして、スマートフォンで操作。北極星の位置がピンポイントでわかります。本体にはモードダイヤル(恒星・太陽・月・天体タイムラプス・タイムラプス・ロングタイムラプス)がついていますので、スマートフォンがなくても操作可能。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。通常、星景撮影で使用する「恒星モード」など合計5つの追尾モードを搭載。恒星以外の撮影(月食時・日食時)に威力を発揮します。地上の景色と星空を同じフレームに収めて撮影する星景写真に対応した「0.5倍速追尾モード」搭載。ゆっくりと動く追尾機能により、地上の景色がズレにくく美しい作品に仕上がります。天体タイムラプスモード、タイムラプスモード、長時間タイムラプスモードと3種類のモードが使えます。赤道儀で撮影する上で最も重要なのが極軸のセッティングです。極軸望遠鏡が内蔵していますので、正確な極軸合わせが可能。また、極軸合わせをサポートする、明視野照明装置が標準で付属されています。電源は、単3形アルカリ乾電池4本(別売)を使用。約36時間(設計値)の連続使用が可能。(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173.5×113.3×96
質量(g)1230
搭載可能質量(kg)約5(パーツ・ウエイト等含む)
寸法(mm)ウォームギア:直径13、高力黄銅
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間約36時間(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池)
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
仕様トラッキングレート(追尾モード):ダイヤル:恒星/太陽/月/天体タイムラプス/タイムラプス/長時間タイムラプス、アプリ制御:カスタマイズ、ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、曲軸望遠鏡:日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用実視界:7度 倍率:5倍、ショートプレート:SkyExplorer互換 U1/4カメラオスネジ
1個
¥49,980
税込¥54,978
49日以内出荷
望遠鏡三脚に取付け、パーツトレイとして使用可能なポーチ。
観測が終わったら、ファスナーを閉め、リリースバックルを外せばポーチになり、そのまま持ち運び可能。
アイピースやその他パーツを効率的に使用⇔収納できます。
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)約134
耐荷重(kg)1.5
外寸(mm)一辺200×高さ80mm
収納サイズアイピース(31.7mm規格まで 高さ60mm以下)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色シルバー
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色ブラック
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90°
付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)
寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)
質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む)
高さ(mm)680~1100
タイプ三脚:ステンレス製2段式
等級極限等級:11
枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)
溝幅(mm)アリ:45
耐荷重(kg)5
取付穴三脚:U3/8
分解能1.7”
ファインダー6倍
焦点距離(mm)900
口径(mm)70
外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く)
架台経緯台
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。
仕様トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)173.5×113.3×96
質量(kg)1
色レッド
タイプ(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーターエンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレートSkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじU3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)5(パーツ・ウェイト等含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
Tマウント対応レンズや、天体望遠鏡などを、一眼レフカメラのボディに装着するために必要なアダプターです。
ピッチ(mm)0.75
ねじ径(mm)42
ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
倍率7倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78
質量(g)35
対物レンズ有効径(mm)18
実視界(°)8.5
1000m先の視野(m)148.6
明るさ6.6
最短合焦距離3.5m
付属品ケース・ストラップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
残りヤードが一目で判る。ゴルファー待望の秘密兵器。コンペの景品に最適です。
測定するピンの高さは公式ルールの基準2.3m-0.2m(地中への潜り分)の2.1mの設定です。
倍率4倍
仕様距離測定スケール(m):40~200
付属品ストラップ
本体質量(g)40
対物レンズ有効径(mm)10
1000m先の視野(m)25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×89×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚
倍率15ー60倍ズーム
本体質量(g)75
本体サイズ(mm)Φ35×105
コーティングレンズ:マルチコート
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)21
1000m先の視野(m)36.7~14
明るさ2~0.12
アイレリーフ(mm)13~6.8
実視界(°)2.1~0.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
目標のピンの根元にGREENラインを合わせ、ピンの最上部に
RANGEバーが合うよう数回ボタンを押すだけで、おおよそのヤードを表示します。
また、通常時は単眼鏡としてお使いいただくことも可能です。
ピンの高さは公式ルールの2.1mを想定しています。
倍率5倍
仕様距離測定スケール(yd):45~930
付属品ケース、ストラップ
電源CR2032×2個(モニター用電池付属)
本体質量(g)78
対物レンズ有効径(mm)20
1000m先の視野(m)131
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×50×39
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
星空観察、バードウォッチング、スポーツ観戦に気軽に持ち運びのできる大口径単眼鏡にミニ三脚とスマートフォンアダプターがセットになりました。
単眼鏡は片手でもホールドでき、素早く観察することができるのでバードウォッチングやスポーツ観戦にも最適!
星空観察時には、ミニ三脚が付属しているのでアウトドアテーブルにセットして固定して観察することもできます。
三脚は固定して観察するほかに、脚を折りたたんでグリップとしてもお使いいただけるので、バードウォッチングやスポーツ観戦時にはより安定した像が得られます。
スマートフォンアダプターも付属していますので、ご自分のスマートフォンを取りつけて、見た感動を静止画や動画で残すことができます。
単眼鏡なので、荷物を軽くしたい登山や旅行でも威力を発揮しますし、日常でも気軽に持ち歩けます。
遠くに気になるものがあった時にはすぐに取り出して拡大して観察できるので大変便利です。
厚さ(mm)取付可能スマートフォン:13
寸法(mm)155×75×55
質量(g)283g(接眼キャップ、アダプターストラップ除く)、三脚:207、最大搭載:700
全高(mm)三脚:215
倍率7.5倍
最短合焦距離2m
対物レンズ有効径(mm)32
縮長(mm)205
1000m先の視野(m)96.1
明るさ18
ひとみ径(Φmm)43
アイレリーフ(mm)16
実視界(°)5.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。