測定・測量用品 :「双眼生物顕微鏡」の検索結果
商品豆知識
鏡筒形式双眼鏡筒(ジーデントップ型)
仕様4孔レボルバー
消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V
眼幅調整範囲(mm)48~75
接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント)
対物レンズEPLAN 4X/0.10、EPLAN 10X/0.25、EPLAN 40X/0.65(S)、EPLAN 100X/1.25(S,Oil)
スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り)
傾斜角度(°)30
コンデンサー(開口数)N.A.1.25
ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。