測定・測量用品 :「蛍光顕微鏡」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷