27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 動画あり
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6 タイプ双眼 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1式ほか
38,980 税込42,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。 Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。 縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。 Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に 倍率0.35×~0.7× 取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応
用途リング照明でナナメ照明が可能になります
1個ほか
14,980 税込16,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定 セット内容i-BH本体 規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2519-95
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):A アズワン品番67-2519-96
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません アズワン品番67-2519-94
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 動画あり
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.3 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-03
1セット
140,800 税込154,880
5日以内出荷

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上 アズワン品番67-2520-10
1セット
200,800 税込220,880
5日以内出荷

光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。広いWD(110mm)で作業がしやすい。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
1セット
190,800 税込209,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個) 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)(W.D.)100 保証期間【顕微鏡】3年 照度(Lux)最大:15000以上 アズワン品番68-5365-51
1セット
165,800 税込182,380
5日以内出荷

TG-7-SS(リモコン・ACアダプター付き) 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです ・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります ・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です ・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載 ・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です ・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます ・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨) ・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます ・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です ・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です ・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み ・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売) ・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR1) 外部出力モニター:HDMI 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 リモコン対応 インターフェイスUSB-C 給電方式AC給電(HDMI出力中は給電できません):対応 モニターサイズ3.0型液晶
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

TG-7-SS OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書 外部出力モニター:HDMI 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 インターフェイスUSB-C モニターサイズ3.0型液晶
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください) アズワン品番67-2507-93
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷