5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途・部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)(W.D.)100
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます 高さ(mm)最大(対物レンズ下):300 総合倍率7~45倍 アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950 作動距離(mm)(W.D.)100 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間(実体顕微鏡)3年
1式
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。安心の3年保証。同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です。部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式 セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個) 消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)【照明】AC100-240 総合倍率7~45倍 作動距離(mm)(W.D.)100 保証期間【顕微鏡】3年 照度(Lux)最大:15000以上 アズワン品番68-5365-51
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます 高さ(mm)最大(対物レンズ下):300 総合倍率7~45倍 アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950 作動距離(mm)(W.D.)100 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間(実体顕微鏡)3年
1式
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡です。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1(双眼ズーム式実体顕微鏡付き):最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡 ズン太2(YS02Z2)が付属。・VEM-1(双眼ズーム式実体顕微鏡・照明付き):最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡 ズン太2(YS02Z2)とリング照明装置一式が付属。・VEM-1(USBカメラ専用実体顕微鏡・照明付き):0.5倍レンズ入りCマウント搭載のズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(YS03T-GP)とリング照明装置一式が付属。・VEM-1(Cマウントズーム式実体顕微鏡・照明付き):1倍Cマウント搭載のズーム式実体顕微鏡 三太C(YS03C)とリング照明装置一式が付属。・VEM-1(同時3視野ズーム式実体顕微鏡・照明付き):便利な同時3視野設計のズーム式実体顕微鏡 伸太T(YS05T)とリング照明装置一式が付属
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 保証期間(実体顕微鏡)3年 関連資料(1.21MB)
1式
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)