5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5 測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25 分解能(μm)0.1 精度(20℃にて)1μmp-p 最大応答速度(m/min)80 応答速度原点:80m/min 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 ) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11 ms) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下) 電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください) 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ) 仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)